Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Kleinraumventilator AKE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-60339666
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0220
EAN/GTIN:
     4012799842200
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Kleinraumventilator AKE 100 Kellerentfeuchtung, 92 m3/h, DN100 Intelligent programmierte automatische Kellerentfeuchtung für höchste Ansprüche. Integrierte automatische Feuchtesteuerung. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten ohne zusätzliche Schalter. Ventilator überwacht die Raumfeuchte. Frostschutzfunktion: Abschalten des Systems bei Innentemperaturen unter 5 C. Manuelles Abschalten des Systems über einen Taster oder Schalter möglich. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Optional auch mit separatem Taster oder Schalter schaltbar. Status- und Funktionsanzeige durch LED's. Lieferumfang: Ventilator Außenverschlussklappe Sensoren 1m Verbindungskabel Nicht drehzahlsteuerbar. Zur Entfeuchtung. Schutzart IP X4. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Thermischer Überlastungsschutz. Frostschutz Um ein Auskühlen des Raumes zu vermeiden, besitzt der AKE eine Frostschutzfunktion. Hierbei schaltet sich der Ventilator bei Innentemperaturen von weniger als 5 C automatisch ab. Trockenschutz Um ein Austrocknen des Raumes zu vermeiden, besitzt der AKE eine Trockenschutzfunktion. Hierbei schaltet sich der Ventilator bei einer relativen Raumfeuchte von kleiner 30 P automatisch ab. Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweis Einfache Installation AKE 100: Kernlochbohrung 105 mm, bzw. 120 mm bei Einbau mit Zubehör Wandhülse WH 100. AKE 150: Kernlochbohrung 155 mm, bzw. 170 mm bei Einbau mit Wandhülse WH 150. Wand- und Deckenmontage möglich. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Aufputzinstallation bei AKE 100 mit Zubehör Distanzrahmen ECA-DR.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,90*
€ 571,48*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 511,19*
€ 578,03*
Frei Haus
ab € 511,83*
€ 579,29*
Frei Haus
ab € 512,96*
€ 584,98*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 552,17*
€ 625,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,69*
€ 744,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,30*
€ 741,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,17*
€ 657,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 30,60*
Zubehör
Maico
0059.0947
ab € 21,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0200
ab € 80,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0080.0460
ab € 76,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 38,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 232,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 155,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0400
ab € 83,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0588
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.