Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE Ventil Multilux Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform, für Zweirohr-System
HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform, für Zweirohr-System
HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform, für Zweirohr-System
Artikel-Nr.:
     4792-60227812
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     3866-02.000
EAN/GTIN:
     4024052938612
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
HE Ventil Multilux Eclipse Eck, Anschluss HK Rp 1/2 IG Zweirohr-Thermostat-Ventilunterteil mit automatischer Durchflussregelung für Heizkörper mit unterem Zweipunkt- anschluss. Mittenabstand der Anschlüsse 50 mm (+/- 1,0 mm). Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h stufenlos einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. Das Ventil regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenz- druck. Voreinstellung mit Einstell- schlüssel oder Maulschlüssel SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und seitlich ablesbar.Gehäuse aus korro- sionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahl- spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. Das Thermostat-Oberteil kann gegen das Absperr-Oberteil getauscht werden. Dadurch geeignet für die Montage rechts oder links am Heizkörper. Das komplette Thermostat-Oberteil kann mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit II+ Kennzeichnung. Vor- und Rücklauf absperrbar. Anschluss für Entleerungs- und Fülleinrichtung. Anschluss Außen- gewinde G 3/4, in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr. Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C, mit Verkleidung 90 Grd. C. Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C. Zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar. Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa Max. Differenzdruck 60 kPA. Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Multilux Eclipse Ausführung: Eckform für Heizkörper mit Anschluss Rp 1/2 Innengewinde Art.-Nr. 3866-02.000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,03*
€ 53,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,42*
€ 54,02*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,83*
€ 54,50*
Lager 4792
244
€ 6,95*
ab € 43,34*
€ 56,71*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.