Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform, für Zweirohr-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform, für Zweirohr-System
HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform, für Zweirohr-System
HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform, für Zweirohr-System
Artikel-Nr.:
     2172-58332
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     386602000
EAN/GTIN:
     4024052938612
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
HEIMEIER Thermostatventil-UT Eclipse 1/2" IG Eckform,
für Zweirohr-System

Zweirohr-Universal-Thermostat-, Ventilunterteil mit automatischer, Durchflussregelung für Ventilheizkörper, und Badheizkörper mit unterem, Zweipunktanschluss. An Ventilheizkörpern, wird Multilux V Eclipse auch als, Anschlussverschraubung ohne Thermostat-, Kopf verwendet. Mittenabstand der, Anschlüsse 50 mm (+/- 1,0 mm)., Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h, stufenlos einstellbar. Der eingestellte, Durchfluss wird nicht überschritten., Das Ventil regelt den Durchfluss, unabhängig vom Differenzdruck., Voreinstellung mit Einstellschlüssel, oder Maulschlüssel SW 11. Die, Einstellwerte sind stirnseitig und, seitlich blesbar. Gehäuse aus, korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem, Rotguss, vernickelt. Mit Niro-, Stahlspindel und doppelter O-Ring-, Abdichtung. Das Thermostat-Oberteil kann, gegen das Absperr-Oberteil getauscht, werden. Dadurch geeignet für die Montage, rechts oder links am Heizkörper. Das, komplette Thermostat-Oberteil kann mit, dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne, Entleeren der Anlage ausgewechselt, werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil, ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit, II+ Kennzeichnung. Vor- und Rücklauf, absperrbar. Anschluss für Entleerungs-, und Fülleinrichtung., Anschluss Außengewinde G 3/4, in, Verbindung mit Klemmverschraubungen für, Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-, oder Verbundrohr., Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C, mit, Verkleidung 90 Grd. C., Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C., Zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar., Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa, Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa, Max. Differenzdruck 60 kPA., Fabrikat: IMI Heimeier, Typ: Multilux V Eclipse, Ausführung: Eckform, für Ventilheizkörper und Badheizkörper, mit Anschluss Rp 1/2 Innengewinde "und", G 3/4 Außengewinde, Art.-Nr. 3866-02.000


Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Thermostatventil, heizkörperthermostat 1/2", heizkörperregler, Oventrop, Hahnblock, Heizkörperventile, Ventile, Klemmverschraubung, Multiblock T, Hahnbloch Eck, Hahnblock für Badheizkörper, Oventrop Hahnblock, Oventrop Hahnblöcke, Oventrop Multibloc T, Anschlussarmatur für Badheizkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,88*
€ 53,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,27*
€ 54,02*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 41,60*
€ 54,50*
7 Tage
244
€ 6,95*
ab € 43,23*
€ 56,71*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.