Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Druckminderer 315, DN20, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Druckminderer 315, DN20, 3/4"
SYR Druckminderer 315, DN20, 3/4"
Artikel-Nr.:
     4792-60124199
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     0315.20.000
EAN/GTIN:
     4017905000185
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
SYR Druckminderer 315, DN20, 3/4" mit Schmutzfänger, Rotguss Druckminderer 315 Mit beidseitigen Verschraubungen und Schmutzfänger. Manometerstutzen beid- seitig G1/4. DVGW-zugelassen. Schall- schutzgeprüft in Klasse 1 (DN 15 bis DN 32). Gehäuse aus Rotguß, Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Aus- gangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Eingangsdruck max. 16 bar. Verwendungs- bereich: Wasser bis max. 30C, Preßluft, Gase und nichtklebende, nicht aggressive Medien. Reduzierverhältnis max. 10:1. Mit Ausgangsdruckanzeige. Einbaulage beliebig. DN 20.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,77*
€ 78,36*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,54*
€ 84,54*
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 67,64*
€ 87,02*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.