Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-5108369
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774086
EAN/GTIN:
     4046548012095
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Produktversion: 3.4
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 230,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung: AC
Art der Versorgungsspannung 2: DC
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Versorgungsspannungsbereich (V): 230 - 240
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 7
Anzahl Hilfskontakte: 1
Anzahl Halbleiterausgänge: 2
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 7.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 90.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 673 g
Nettogewicht: 641 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
90 Millimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774086, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais, Sicherheit, Überwachung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,75*
€ 281,34*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 277,45*
€ 302,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,92*
€ 304,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,54*
€ 310,25*
Lager 4792
unbekannt
€ 6,95*
ab € 294,46*
€ 351,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,37*
€ 413,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,51*
€ 383,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.