Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euchner SICHERHEITSRELAIS (BASISMODUL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4792-50453422
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     085613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Merkmale

  • ESM-BA.. Einsatz bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
  • LED-Statusanzeigen
  • 1-kanalige oder 2-kanalige Ansteuerung
  • 3 redundante Sicherheitskontakte
  • 1 Hilfskontakt (Meldekontakt)
  • Querschluss- und Erd-/Masseschlussüberwachung

Relaisausgänge

Die Ausgänge sind galvanisch entkoppelt und redundant aufgebaut.

Anschlussmöglichkeiten

Jeweils durch geeignete Verdrahtung sind folgende Funktionen anwählbar:
  • Relaisstart durch automatischen Start oder eine Starttaste.
  • Überwachung nachgeschalteter Relais oder Schütze.
  • Gleichzeitigkeitsüberwachung, um Sicherheitsbauteile zeitlich zu überwachen.
  • Relaisstart des Relais durch eine überwachte Starttaste.
  • Querschlussüberwachung, um Schlüsse zwischen den Anschlussleitungen zu erkennen und gegebenenfalls die Ausgänge abzuschalten oder den Relaisstart zu verhindern.
  • Erd-/Masseschlussüberwachung, um Schlüsse zwischen einer Anschlussleitung und Erde oder Masse zu erkennen und gegebenenfalls die Ausgänge abzuschalten oder den Relaisstart zu verhindern.

Hilfskontakte

Bei Relais der Baureihe ESM-BA3.. stehen galvanisch getrennte Öffnerkontakte als Hilfskontakte zur Verfügung.

Anschlussklemmen

Optional sind die ESM-BA... Geräte auch als Ausführung mit steckbaren Anschlussklemmen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, euchner sicherheitsrelais, schutztürwächter, ESM-BA301, ESMBA301, 085613, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 154,25*
Lager 4792
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 129,08*
€ 154,78*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,48*
€ 154,78*
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 159,69*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,13*
€ 162,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.