Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Hutschiene
>
Artikel
Metz Connect Modul REGplus IP20 lichtgrau unbestückt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
Product Content
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-4152916
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309427103-E
EAN/GTIN:
4250184136538
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hutschiene
Steckergehäuse
steckergehäuse
Anschlusseinheit unbestückt zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, für ein Einzelmodule in Modul-Bauform, Kabelzugang variabel 45° von oben oder unten möglich, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über ein integriertes Potentialausgleichsblech direkt über die Tragschiene. Die Tragschiene ist über entsprechende Maßnahmen in den Gebäudepotentialausgleich zu integrieren., Das Gerät ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss das Potentialausgleichsblech entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich), geeignete Module bei Kabelzugang 45° von oben: C6, Amodul 180°, E-DAT modul 8(8), E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul Cat.5e und Cat.6, OpDAT modul LC-D und ST, Koax Module und E2000 DC Kupplungen, geeignete Module bei Kabelzugang 45° von unten: C6, Amodul 270° und E-DAT modul Kupplung 90°, nicht geeignet für Module in Keystone-Bauform und C6, Amodul 90°!
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Tragschienenadapter
Weitere Suchbegriffe:
1309427103-E
,
1309427103E
,
Tragschienenadapter
,
Adapter
,
Adapterplatte
,
Anschlusseinheit
,
BTR Netcom
,
Clipsplatte
,
Datendose
,
Einzelaufstellung
,
Geräteadapter
,
Geräteträger
,
Hutschienenadapter
,
Hutschienenadapterplatte
,
Leergehaeuse
,
Leergehäuse
,
Profilschienenadapter
,
REG Gehaeuse
,
REG Gehäuse
,
Sockel für Einzelaufstellung
,
TH35
,
Tragschiene
,
Tragschine
,
4536209
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
2 Tage
38
1
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,51*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 6,45*
€ 8,76*
Lager 314
1
€ 6,70*
ab € 6,47*
€ 8,79*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,40*
€ 8,82*
Lager 4792
4 Tage
87
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSF, UF, 3 AC 200-240 V, 45,00 kW
Siemens
6SL32302YC381UF0
€ 3.585,76*
Zubehör
25Gmodul
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,53*
Zubehör
25Gmodul (12 Stück)
Metz Connect
130B11-25-Z
€ 7,10*
Zubehör
BLIND modul lichtgrau
Metz Connect
130898-00-I
€ 1,65*
Zubehör
BLIND modul reinweiß
Metz Connect
130898-00-RW-I
€ 1,663*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse
Metz Connect
130B11-E
€ 5,14*
Zubehör
C6Amodul 180° Buchse DNV
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,96*
Zubehör
C6Amodul 180° Jack (12 Stück)
Metz Connect
130B11-Z
€ 4,55*
Zubehör
C6Amodul 270° Buchse
Metz Connect
130B12-E
€ 5,87*
Zubehör
C6Amodul 270° Buchse DNV
Metz Connect
130B12-DNV
€ 8,95*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, (12 Stück)
Metz Connect
130910-Z
€ 4,74*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse, T568A+T568B DNV
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,59*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 90° Klasse EA
Metz Connect
1309A1-I
€ 8,70*
Zubehör
KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.