|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4792-4114355 Herst.-Nr.: 1002764 EAN/GTIN: 4251317201222 |
| |
|
|  |  |
 | Für die Ansteuerung von 1 Motor über die Sonnenschutzzentrale. Für die örtliche Bedienung ist 1 separater Taster anschließbar. Die Motorsteuereinheit wird über getrennte Steuer- und Kraftschleifleitungen betrieben. Die Sicherheitskleinspannung wird in der Motorsteuereinheit selbst erzeugt. Ein externes Netzteil ist nicht notwendig. Es können unterschiedliche Programme für Sonnenschutzprodukte mit und ohne Lamellen eingestellt werden. Ein örtlicher Fahrbefehl wird je nach Programmierung nach 2 Sek. oder sofort gespeichert. Bei einem Zentralbefehl wird dieser Fahrbefehl gelöscht und die örtliche Bedienung blockiert. Um die urchgangsmöglichkeit gewährleisten zu können, ist auf der Motorsteuereinheit ein separater Eingang zum Anschluss eines Verriegelungskontaktes, z. B. Fensterkontakt, vorhanden. Alle Anschlussklemmen sind zur sicheren Montage als Schraubklemmen ausgeführt. Am Gerät ist das Logikverhalten, Zeitlogik oder Permanentlogik, über einen Kodierschalter umschaltbar. Zudem ist das Gehäuse halogenfrei ausgeführt und entspricht der Prüfung nach UL-94 V0. Es sind sowohl REG- als auch ein Aufputzgehäuse lieferbar. Für den Motorausgang ist eine wechselbare Feinsicherung zur Absicherung der Motorleitung vorhanden. Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP30 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1002764, Motormanagement-Gerät, Aufputz, Elektronisches Motorschutzgerät, Elektronisches Motorsteuer- und Schutzgerät, Elektronisches Motorsteuergerät, Jalousie-Aktor, Jalousieaktor, Jalousiesteuerung, M, Markiese, Motor, Motormanagement, Motormanagement-System, Motormanagementsystem, Motorschutz, Motorsteuereinheit, Motorsteuergerät, Rolle, Rollladensteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Steuergerät, Steuerung, Steuerungseinheit, 1103064 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 65,09* | € 83,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 66,39* | € 84,75* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 66,68* | € 85,12* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 68,16* | € 88,15* |  |  |  | Lager 4792 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 68,17* | € 88,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4792 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4792 |  | Versand: Lager 4792 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|