Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics UMG 96-PA Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD30
MD30
MD23
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40389559
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5232010
EAN/GTIN:
     4251861100422
Suchbegriffe:
Differenzstrommessung
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Steckbares Erweiterungsmodul für das UMG 96-PA,
?
mit Ethernet, 2 * RCM- + 1 * N-Messung
?
1 Strommesseingang:
?
4ter Stromwandlereingang für Neutralleiter-Messung
?
Nennstrom: 1 / 5 A
?
Überspannungskategorie: 300V CAT II
?
Abtastfrequenz: 8,33 kHz
?
2 Differenzstromeingänge:
?
2x Analogeingänge für Differenz- und PE-Strom Messung
?
Nennstrom: 30 mArms
?
Peripherie:
?
1x Temperatureingang
?
1x Ethernet RJ45 mit Modbus/TCP
?
Geschwindigkeit: 10/100 Mbit
?
Schutzart: Rückseite IP 20
?
Schutzklasse: II (schutzisoliert)
?

?
33.03.796 Hinweis-Beileger Modul 96-PA-RCM-EL (DE/EN)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, differenzstrommessung, Modul 96-PA-RCM-EL, Modul96PARCMEL, 5232010, Netz- und Leistungsanalysator, 4. Stromeingang, Anschlussleitung, Differenstrom, Ethernet, Messgerät, Messleitung, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Prüfkabel, Prüfspitze, Temperaturmessung, Testkabel, Zubehör, modular
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 204,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,53*
€ 204,05*
€ 5,95*
ab € 184,90*
€ 204,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,35*
€ 214,92*
Lager 4792
8 Tage
12
€ 6,95*
ab € 194,77*
€ 214,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.