Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40348717 Herst.-Nr.: R9F24320 EAN/GTIN: 3606481301253 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter Resi9 . 3 polig, 20A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 20 Ampere | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,18* | € 28,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,28* | € 28,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 22,57* | € 30,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,75* | € 30,33* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 22,60* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|