| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40348497 Herst.-Nr.: 1072637 EAN/GTIN: 4047084353345 |
| |
|
| | |
| MultiTask-Lichtschranken, PowerProx, Unterproduktfamilie: PowerProx Distance, Schaltabstand max.: 50 mm ... 3.800 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Analogausgang: -, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 500mm, WTT12L-B2562, WTT12LB2562, 1072637, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtsensor, Optiktaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,00* | € 271,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 240,48* | € 272,99* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 241,98* | € 273,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,10* | € 276,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,07* | € 292,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|