Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40259548 Herst.-Nr.: TVAC40600 EAN/GTIN: 4043158022339 |
| |
|
| | |
| BNC Crimpstecker für Videoleitung RG-59;75 Ohm;Mit vergoldetem Pin;;Der BNC Crimpstecker wird mit einer Videoleitung (RG58/RG59) verbunden. Er verfügt über einen hochwertigen Gold-Pin und dient dem schnellen, verlustfreien Anschluss von BNC-Kabeln.;;Impedanz: 75 O;Innenleiter: vergoldet ;Kontaktausführung: männlich (male) ;Materialart: verzinkt ;Steckertyp: RG59 ;Steckverbindertyp: BNC ;;Lieferumfang;1 x BNC Crimp Stecker RG-59 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, bnc stecker stecker, TVAC40600, Koax-Steckverbinder, Antenne, BNC-Stecker, DVBT-Stecker, DVBTStecker, F-Stecker, Fstecker, HF-Stecker, Koax, Sat-Stecker, Satstecker, Schraubstecker, Stecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,13* | € 7,75* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,13* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|