Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40258927 Herst.-Nr.: MPTLP34 EAN/GTIN: 4031136070533 |
| |
|
| | |
| Montagelochplatte zur Installation von Multischaltern, BK-Verstärker und Erdungswinkeln. Die Bauteile werden direkt auf die Metallplatte mit 3mm Blechschrauben befestigt und sind daher sofort mit dem Potenzialausgleich über Erdungsschraube verbunden. Abmessungen: Breite 300 x Höhe 400 mm, Wandabstand 19 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 300 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, montageplatte preisner, lochplatte, MPTLP34, Montageplatte für Verteilergehäuse, 5894, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatten-Baugruppe, PVC - Platte, Stahlblech-Montageplatte, Verteilerplatte, montage, mpt, 1905388 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,23* | € 21,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,19* | € 21,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 15,45* | € 21,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 15,69* | € 22,07* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 16,75* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|