Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau
Patchkabel Cat.5 MP8 FS 100 LSZH-1,0 m, grau
Artikel-Nr.:
     4792-40254585
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008170
EAN/GTIN:
     4018359292805
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Leistungsmerkmale:
90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz,
Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B,
Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila,
Varianten mit sehr kurzer Tülle

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-1,0
Länge: 1 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, L00000D0026, 100008170, Patchkabel Kupfer, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, BNC/UTP-Mediakoppler, CAT 5-Patchkabel, CAT 5E-Patchkabel, CAT 6-Patchkabel, CAT 7-Patchkabel, Computerkabel, Computerleitung, Crossover-Patch Kabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenstecker, EDV-Kabel, EDV-Leitung, Ethernet-Patchkabel, FTP-Crossover-Kabel, GG45-Patchkabel, ISDN-Patchkabel, Jumperkabel, Kabeladapter, Kat. 5-Patchkabel, Kat. 5E-Patchkabel, Kat. 6-Patchkabel, Kat. 6A-Patchkabel, Kat. 7-Patchkabel, Kat. 7A-Patchkabel, Konfektionierte Leitung, Konfektioniertes Kabel, Kupfer-Kabel, Leitung, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkkabel, PC-Kabel, Patchkabel Twisted Pair, Rangierkabel, Rangierschnur, Schnur, Telefonkabel, Telefonschnur, Tera 7-Patchkabel, Tera-Patchkabel, UTP-Mediakoppler, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Western-Buchse, 4522378
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 3,11*
Lager 4792
70
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 3,12*
€ 5,00*
ab € 2,96*
€ 3,16*
€ 3,90*
ab € 3,37*
€ 3,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.