Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40254161 Herst.-Nr.: 1208REG EAN/GTIN: 4011377013827 |
| |
|
| | |
| Treppenhaus-Automat, REG, Nennspannung: AC 230 V ~, 50 Hz, Leistungsaufnahme: ca. 1 W, Strombelastung des Steuereingangs: maximal 40 mA, Nennschaltleistung: 16 A, AC 250 V ~, Anschlussleistung: 230-V-Glühlampen 2300 W, 230-V-Halogenlampen 2300 W, Leuchtstofflampen 1200 VA (unkompensiert), 920 W (parallelkompensiert) und 2300 W (Duo-Schaltung), Tronic-Trafos 1500 W, Induktive Trafos 1000 VA und EVGs 700 W, Mindestlast: 100 mA, Einschaltdauer: 100 %, Nachlaufzeit: ca. 10 Sekunden bis 15 Minuten, Toleranz Nachlaufzeit: ± 20 %, klemmbarer Leitungsquerschnitt: maximal 4,0 mm², Gesamtlänge der Steuerleitung: maximal 100 m, Temperaturbereich: + 5 bis + 45 °C, Breite: 1 TE, funkentstört gemäß EN 55014, Anzahl Impuls-Geber: maximal 16 Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1208 REG, 1208REG, Treppenlichtzeitschalter, 1 TE, Automat, Einbaugerät, Halblicht-Zeitschalter, Halblichtmodul, Nennspannung: AC 230 V ~, REG, Reiheneinbaugerät, TLZ, Treppenhaus-Automat, Treppenhausautomat, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Verteilereinbaug, Zeitschalter, 0835130, 835130 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,31* | € 72,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,88* | € 73,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,65* | € 74,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 60,74* | € 74,81* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 67,66* | € 82,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|