| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40203595 Herst.-Nr.: 100464 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Merkmale- Intelligente Riegelzunge
- Sperreinsatz
- Türgriff
RiegelzungePer Transponder wird die Riegelzunge sicher erkannt, sobald sie im Auswertemodul eingeführt ist.SperreinsatzFür Reinigung und Service kann die Riegelzunge mit max. 3 Schlössern blockiert werden.TürgriffDie MGB verfügt über einen stabilen Türgriff, der in 90°-Schritten gedreht werden kann, passend zu allen Anbausituationen. Die Betätigungsrichtung ist für links- und rechts angeschlagene Türen umstellbar.TürknaufAlternativ zum Türgriff kann das Griffmodul auch mit einem Türknauf nachgerüstet werden.Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zustimmungstaster, mechanischer sicherheitsschalter euchner, mechanischer sicherheitsschalter, MGB-H-AA1A1-R-100464, MGBHAA1A1R100464, 100464, Positionsschalter mit Zuhaltung, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Positionsschalter, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Standardpositionsschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,78* | € 255,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 221,78* | € 256,17* | | | | Lager 4792 | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 221,74* | € 256,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,74* | € 257,83* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 227,28* | € 259,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|