Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     4792-40180426
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK12111BB40
EAN/GTIN:
     4011209913752
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen 4 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Schraubanschluss Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 für Sicherheitsschaltgeräte.Die Ausgangserweiterungen 3SK dienen der Ergänzung eines Grundgeräts um zusätzliche sichere Ausgänge mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A. Sie können durch Verdrahtung an jedes 3SK-Grundgerät angebunden werden. Alle Geräte mit einer Steuerspeisespannung von DC 24 V können auch mittels Geräteverbinder 3ZY12 mit den Grundgeräten Advanced 3SK1 und 3SK2 verbunden werden.Die Geräte verfügen über vier (AC-15 5 A) oder drei (AC-15 10 A) sichere Ausgänge. Es besteht die Auswahl zwischen einer Steuerspannung von 24 V oder Weitspannung. Durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhältlich.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais siemens, 3SK1211-1BB40, 3SK12111BB40, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, -, 3SK, 3SK1, 3SK2, Ausgang Vervielfältigung, Ausgang erweitern, Ausgang vervielfältigen, Auto Start, Automatisierungstechnik, BWS Auswertung, Elektrifizierung, Erweiterung Freigabekreis, Erweiterung Modul, Freigabekreise Vervielfältigung, Freigabekreise vervielfältigen, Funktionale Sicherheit, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Vervielfältigung, Kontakt vervielfältigen, Lichtgitter Auswertung, Lichtvorhang auswerten, Lichtvorhang überwachen, Maschinensicherheit, NOT-HALT-Abschaltung, Niederspannungsschalttechnik, PL e, PNOZ, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Profisafe, Risikobewertung, SIL 3, SIRIUS, Safety Erweiterung, Safety Integrated, Safety Relais, Safety relay, Schaltleiste Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltmatte Überwachung, Schalttechnik, Schutzeinrichtung Auswertung, Schutzeinrichtungen, Schutztür ÜberwachungSicherheitsauswerte, Schutztürüberwachung, Sicherheitsapplikation, SicherheitsauswertegerätSicherheitsauswe, Sicherheitskette, Sicherheitskonzepte, Sicherheitslösung, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Sicherheitstechnik, Siemens, Stopp Kategorie, Trittmatte Auswertung, Trittmatte Überwachung, Zweihandbediengerät auswerten, Zweihandbediengerät überwachen, Zweihandbedienung auswerten, einfache Parametrierung, elektronisches Relais, keine Programmierung, manueller Start, ohne Programmierung, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, sichere Erweiterung, sicherheitsgerichtet, sicherheitsschaltrelais, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, überwachter Start, 0793517, 793517
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,80*
€ 118,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,16*
€ 124,40*
€ 5,46*
ab € 118,95*
€ 133,09*
Lager 4792
4
€ 6,95*
ab € 122,03*
€ 135,71*
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 140,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY12122DA00
ab € 11,06*
Zubehör
Siemens
3ZY12122BA00
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.