Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40170761 Herst.-Nr.: 2CKA006800A2574 EAN/GTIN: 4011395151129 |
| |
|
| | |
| Busch-Wächter 220 MasterLINE premium, alpinweiß, Bewegungs-/Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Wächter 220 MasterLINE premium inkl. IR-Handsender Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Für potenzialfreien Betrieb. Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen. Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb. Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profilinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar. Überwachungsdichte: 91 Sektoren mit 364 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwernis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv Nennstrom: 10 AX, bei cos ? 0,6 Nennleistung: 2300 W/VA Steuer-/Signalausgänge: 1, Schließer, potenzialfrei Nennleistung: 0,12 - 2300 W/VA Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Erfassungsbereich 2: frontal: 1 m, seitlich: 1 m Öffnungswinkel: 220 ° Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP 55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkhandsender, SmartHome Bewegungsmelder, busch-jäger bewegungsmelder weiß, funk handsender, funkhandsender busch jäger, 6848 AGM-204, 6848AGM204, 2CKA006800A2574, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, 204, ABB, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, B&J, BJ, Bewegungsmelder komplett, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Busch-Wächter® 220 MasterLINE inkl. IR-Handsender, Busch-Wächter® 220 MasterLINE mit Fernbedienung, Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium, Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium inkl. IR-Ha, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, 6401174 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,91* | € 118,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,49* | € 119,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,58* | € 121,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,29* | € 121,67* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 106,49* | € 129,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|