Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61956629 Herst.-Nr.: 2CKA006800A2574 EAN/GTIN: 4011395151129 |
| |
|
| | |
| Wächter ws MasterLINE Premium 6848 AGM-204 Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Zwei Schaltausgänge (Einer Potentialfrei/Einer Potentialgebunden) Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen. Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmerungsschalterbetrieb. Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | ja | Zwangsabschaltung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,97* | € 117,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,15* | € 118,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,79* | € 120,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 99,31* | € 120,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 100,58* | € 122,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|