Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrplastik Systemtechnik KAF 140 Kabelabfangleiste, Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40170091
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87201018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Die Kabelabfangleiste KAF wird aus modifiziertem Polyamid gefertigt. Sie kann überall dort eingesetzt werden, wo Leitungen, Kabel, Einzeladern oder Schläuche sicher, einfach und kostengünstig zugentlastet oder geführt werden müssen. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufschnappen entweder auf eine 35 mm Normhutschiene (EN 50022; Niedax 2934; 2936) oder auf eine C-Schiene (Niedax 2970; 2971).
Die besonderen Vorteile der Kabelabfangleiste KAF sind:
  • Einfache Montage

  • Kompakte Bauweise

  • Kostengünstige Lösung

  • Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 87201018, Komponente für Verdrahtung, Kabeleinführung und -fixierung (Gehäuse/Schaltschr.), Durchführung, Halter für Kabelabfangschiene, Kabeleinführung, Kabelfixierung, Kabelführung, Kabelmanagement, Kabelrangierpanel, Kabelrangierung, Patchkabelrangierung, Tülle, 0481002, 481002
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,76*
Lager 4792
83
€ 6,95*
ab € 2,5295*
€ 3,7695*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,5423*
€ 3,7923*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,5661*
€ 3,8261*
3 Tage
230
€ 5,80*
ab € 2,77*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7695*
€ 4,48571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5395*
€ 4,21201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4295*
€ 4,08111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2595*
€ 3,87881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0995*
€ 3,68841
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5295*
€ 3,01011
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
81079
ab € 3,61*
Zubehör
BIT Bierther
600010002501AH0C-L13
ab € 0,73*
Zubehör
BIT Bierther
600100012601AH0F-L13
ab € 46,58*
Zubehör
BIT Bierther
600020003601AH0C-L13
ab € 2,51*
Zubehör
BIT Bierther
600020002501AH0C-L13
ab € 1,84*
Zubehör
BIT Bierther
600020004801AH0C-L13
ab € 2,69*
Zubehör
BIT Bierther
600025004801AH0C-L13
ab € 4,31*
Zubehör
BIT Bierther
600030007601AH0C-L13
ab € 10,54*
Zubehör
BIT Bierther
600030004801AH0C-L13
ab € 4,52*
Zubehör
BIT Bierther
600037007601AH0C-L13
ab € 11,88*
Zubehör
BIT Bierther
600043004801AH0C-L06
ab € 9,94*
Zubehör
BIT Bierther
600045007601AH0C-L06
ab € 15,68*
Zubehör
BIT Bierther
600050004801AH0C-L13
ab € 12,48*
Zubehör
BIT Bierther
600054007601AH0C-L06
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.