Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40169507 Herst.-Nr.: 7427300 EAN/GTIN: 4012195916727 |
| |
|
| | |
| Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, obo schuko-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, UDHOME9 2V UT V, UDHOME92VUTV, 7427300, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Bodensteckdose, Kompletteinheiten, 5301232 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 509,60* | € 586,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 528,01* | € 602,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 537,45* | € 614,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 537,47* | € 616,42* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 538,06* | € 616,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|