Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Verbindungsklemme, 27,5x17,5x165 mm, Klemmbereich 4,0-10,0 mm², Kunststoff PA, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme schwarz 469.0
Verbindungsklemme schwarz 469.0
Artikel-Nr.:
     4792-40166247
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126000061
EAN/GTIN:
     4011126000061
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 27,5 x 17,5 x 165 mm Klemmbereich : 4,0 - 10,0 mm² Anschlussmöglichkeiten : 5 x 4,0 mm², 3 x 6,0 mm², 2 x 10,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
450 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 10mm², dosenklemme, hkl dosenklemme, 469.0, 4011126000061, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,0627*
€ 4,6427*
10
€ 5,46*
ab € 3,539*
€ 4,729*
10
€ 3,90*
ab € 3,609*
€ 4,819*
Lager 4792
94
1
€ 6,95*
ab € 3,214*
€ 4,864*
2 Tage
244
1
€ 4,99*
ab € 3,2261*
€ 4,8861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,864*
€ 5,78816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,544*
€ 5,40736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,314*
€ 5,13366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,124*
€ 4,90756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,834*
€ 4,56246
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,214*
€ 3,82466
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.