Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40155541 Herst.-Nr.: ESC440 EAN/GTIN: 3250612401284 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 40A 4 Schließer 230V. Schütz in kompakter Bauweise nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP2X | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, installationsschütz 4s 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, ESC440, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Kleinschütz, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schütz Installation, Steuerschütz, Wechselstromschütz, 5706006 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,61* | € 59,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 45,35* | € 59,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,24* | € 62,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,30* | € 63,15* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 48,43* | € 63,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|