Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Sicherheits-Zuhaltung mit Türüberwachung (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) im Kunststoffgehäuse, Zuhaltungsprinzip: Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG SLK Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Schließer/Öffner, DP
Bernstein AG SLK Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Schließer/Öffner, DP
Bernstein AG SLK Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Schließer/Öffner, DP
Bernstein AG SLK Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc, Schließer/Öffner, DP
Artikel-Nr.:
     4792-40151849
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6018119045
EAN/GTIN:
     4024337062377
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Sicherheits-Zuhaltung mit Türüberwachung (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) für die Absicherung von Maschinen, die nach dem Maschinenstopp nachlaufen. Zuhaltekraft FZh = 1500 Newton, Anzahl der Türüberwachungskontakte: 1 Öffner/1 Schließer, Anzahl der Zuhaltungsüberwachungskontakte: 1 Öffner/1 Schließer, Ansteuerspannung der Spule 24 V, mit integrierter Hilfsentriegelung, Zuhaltungsprinzip Feder (Ruhestromprinzip), Kabeleinführung 3 x M20 x 1,5. Betätiger müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter bernstein, SLK-F-UC-55-R1-A0-L0-0, SLKFUC55R1A0L00, 6018119045, Positionsschalter mit Zuhaltung, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Standardpositionsschalter, Türschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,95*
€ 136,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,77*
€ 138,78*
€ 5,46*
ab € 127,84*
€ 140,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,82*
€ 144,29*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 131,48*
€ 144,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.