Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4792-40150473
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211757
EAN/GTIN:
     4046356482592
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
800 Volt
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PT 4, PT4, 3211757, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemme PT 4, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, PIT-Durchgangsklemmen, Push-In Anschlussklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reih, 0487224, 487224
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5565*
€ 0,7265*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,595*
€ 0,765*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48571*
€ 0,76571*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,78*
Lager 4792
153
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5387*
€ 0,8487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8487*
€ 1,00995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6987*
€ 0,83145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6887*
€ 0,81955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6187*
€ 0,73625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.