Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4
Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4
Artikel-Nr.:
     3517I-15932779
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211757
EAN/GTIN:
     4046356482592
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsreihenklemme 0,2-6qmm,grau PT 4

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5438*
€ 0,7038*
4 Tage
1726
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,71*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5565*
€ 0,7165*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48336*
€ 0,72336*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,50*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.