Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40144645
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750330
EAN/GTIN:
     4046548062397
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Produktversion: 2.2
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Kategorie nach: EN 954-1, EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Drehzahlüberwachung, Stillstandsüberwachung
Betriebsarten: automatischer Start, manueller Start, manueller Start mit Überw
Normen: EN 1088, EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, EN ISO 10218-1, VDI 2854
Versorgungsspannung (V): 24,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung: AC/DC
Versorgungsspannungsbereich (V): 24 - 240
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 3
Anzahl Halbleiterausgänge: 4
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 4.0 A
Max. Strom bei AC15: 3.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 98.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 428 g
Nettogewicht: 427 g
Umgebungstemperatur: -20 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubklemme
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 750330, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsrelais, Sicherheit, Stillstandswächter, Stillstandswächter fü, Überwachung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,98*
€ 604,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,23*
€ 604,62*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 568,60*
€ 605,72*
Frei Haus
ab € 572,01*
€ 610,05*
Lager 4792
8
€ 6,95*
ab € 668,82*
€ 715,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,60*
€ 851,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,77*
€ 848,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,33*
€ 828,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,86*
€ 816,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,82*
€ 795,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.