| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40144290 Herst.-Nr.: 101167205 EAN/GTIN: 4030661218212 |
| |
|
| | |
| Sicherheitszuhaltungen, AZM 415, AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC. ? Metallgehäuse ? Fehlschließsichere Zuhaltung ? robuste Ausführung ? hohe Lebensdauer ? 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5 ? Schraubklemmenanschluss ? einstellbare Kugelrastung bis 400 N ? 2 Schalter in einem Gehäuse ? problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem ? Ex-Version erhältlich ? 130 mm x 100 mm x 46,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC, AZM4151111ZPK24VACDC, 101167205, Positionsschalter mit Zuhaltung, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Positionsschalter, Schalter, Schutz, Schutzschalter, Sicherheit, Sicherheitspositionsschalter, Standardpositionsschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,54* | € 362,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,26* | € 363,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,01* | € 367,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 328,02* | € 368,19* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 335,53* | € 375,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|