| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40137414 Herst.-Nr.: CS5.241-S1 EAN/GTIN: 875404001065 |
| |
|
| | |
| Netzteil, AC 100-120/200-240V, 24V 5A, mit Federkraftklemmen Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 32 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 120w, CS5.241-S1, CS5.241S1, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,06* | € 128,18* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 109,64* | € 128,19* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 117,94* | € 129,47* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 113,83* | € 132,52* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 122,39* | € 142,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|