Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24V 5A 120W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q607612
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS5.241-S1
EAN/GTIN:
     0875404001065
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Die Hutschienen-Netzteile der Produktfamilie DIMENSION überzeugen durch höchste Performance, eine große Variantenvielfalt sowie umfangreiche Features und Zulassungen.
Features:
AC 100–120 / 200–240V automatische Bereichsumschaltung
Baubreite nur 32mm
Schnellanschluss-Federkraftklemmen
Wirkungsgrad bis zu 90,2%
Einfaches Auslösen von Sicherungen durch hohen Überlast- / Spitzenstrom
20% Leistungsreserve
Volle Ausgangsleistung zwischen -25°C und +60°C
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
124 mm
Länge:
117 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
500 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V
Herst.-Teilenr.:
CS5.241-S1
Anschluss:
Federklemme
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Eingangsspannung (max.):
90 V
Eingangsspannung (min.):
180 V
Ausgangstyp (Netzteile):
Einstellbar
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
+60 °C
Eingangsspannung:
AC 100-120/200-240V (± 10%)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 129,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 109,97*
€ 129,27*
12
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 129,48*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 113,92*
€ 133,54*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 119,82*
€ 140,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.