Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 5 A, 120 W, CS5.241-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 5 A, 120 W, CS5.241-S1
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 5 A, 120 W, CS5.241-S1
Artikel-Nr.:
     4502-38C114
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CS5.241-S1
EAN/GTIN:
     4099891285173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
115 / 230V automatische Bereichsumschaltung; Wirkungsgrad bis zu 90,2%; Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom; 20% Leistungsreserve unterhalb +45°C auch dauerhaft verfügbar; Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C; Schnellanschluß Federkraftklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 bis 28 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
32 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-120 VAC, 200-240 VAC
Höhe:
124 mm
Leistung:
120 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
117 mm
Wirkungsgrad:
90.2 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.57 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 120w, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 129,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 109,97*
€ 129,27*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 129,48*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 113,92*
€ 133,54*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 119,82*
€ 140,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.553,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.