Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40117559 Herst.-Nr.: 1SVR427032R0000 EAN/GTIN: 4016779656887 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe CP-E umfasst Modelle mit Ausgangsspannungen von 5 V DC und 48 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,625 A bis 20 A . Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads von bis zu 90 % und der damit verbundenen sehr niedrigen Verlustleistung und sehr niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Die Funktionalität wurde erweitert, wobei gleichzeitig die Anzahl der verschiedenen Modelle erheblich reduziert wurde. Selbstverständlich sind die Netzteile der Baureihe CP-E gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen. Weitere Informationen: | | Breite: | 40,5 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 24v 60w, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, CP-E 24/2.5, CPE242.5, 1SVR427032R0000, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteil CP-E 24/2.5, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Transformator, 6101336 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,84* | € 58,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,95* | € 67,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,30* | € 67,73* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 56,18* | € 70,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,49* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|