Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-E -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-234379
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427032R0000 CP-E 24/2.5
EAN/GTIN:
     4016779656887
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 88.5mm
Breite = 40.5mm
Tiefe = 115mm
Serie = CP-E
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
88.5mm
Breite:
40.5mm
Tiefe:
115mm
Serie:
CP-E
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 24v 60w, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 234379, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ABB, 1SVR427032R0000CPE2425, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,50*
€ 58,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,86*
€ 67,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,78*
€ 67,41*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 55,90*
€ 69,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,59*
€ 70,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.