| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40116422 Herst.-Nr.: VSA001 EAN/GTIN: 4021179219471 |
| |
|
| | |
| Diagnosesysteme, Beschleunigungssensor, Messbereich: ± 25 [g], Betriebsspannung: 7,2...10,8 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik Typ VSE, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, vibrationssensor ifm, vibrationsaufnehmer, VIBRATION SENSOR, VIBRATIONSENSOR, VSA001, Frequenzüberwachungsgerät, 0...10 mA. analog, Diagnosesysteme, Frequenzmesser, Frequenzrelais, Frequenzwächter, Frequenzüberwachungsrelais, Messrelais, Netzwä, Relais, Schwingungssensor, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik, Überwachungsrelais, 6310677 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,80* | € 229,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,06* | € 231,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 204,44* | € 231,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,29* | € 236,22* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 217,59* | € 245,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|