| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40115468 Herst.-Nr.: 101153619 EAN/GTIN: 4030661349244 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger, AZ 15, AZ 15 ZVRK. ? Kunststoffgehäuse ? schutzisoliert ? hohe Lebensdauer ? 52 mm x 75 mm x 30 mm ? Mehrfach-Codierung ? großer Anschlussraum ? hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen ? Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren ? unempfindlich gegen Verschmutzung ? 3 Leitungseinführungen M 16 x 1.5 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung M16 | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AZ 15 ZVRK, AZ15ZVRK, 101153619, Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Positionsmelder, Positionsschalter, Schutz, Schutzschalter, Sicherheit, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter, 0700291, 700291 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,05* | € 32,87* | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,04* | € 32,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,69* | € 34,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,27* | € 35,42* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,19* | € 35,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|