Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 3:1 Set Shrinkit 321 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauchset 3:1 Basic schwarz
Warmschrumpfschlauchset 3:1 Basic schwarz
Warmschrumpfschlauchset 3:1 Basic schwarz
Warmschrumpfschlauchset 3:1 Basic schwarz
Warmschrumpfschlauchset 3:1 Basic schwarz
Warmschrumpfschlauchset 3:1 Basic schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40113906
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03001
EAN/GTIN:
     4031026270692
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hauptmerkmale: Das kleine und handliche Set ShrinKit 321 Basic gehört zur Grundausstattung jedes Monteurs. Mit seiner vorteilhaften Schrumpfrate 3:1 kann der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 16 mm abgedeckt werden. Anwendungsbereiche: Mit ShrinKit 321 setzt HellermannTyton einen neuen Schrumpfschlauch-Standard: Alle ShrinKit 321-Schläuche decken mit der optimalen Schrumpfrate von 3:1 einen breiten Anwendungsbereich ab.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Schrumpfschlauch, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, hellermann tyton schrumpfschlauch 1:3 schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, ShrinKit 321 Basic-PO-X-BK, ShrinKit321BasicPOXBK, 38003001, 380-03001, Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten, 72961, Abschnitte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, Klein-Sortiment, Kleinbox, Kleinmengen, Montagebox, Montageset, Schrinkit, Schrumpfschlauch Polyolefin, Schrumpfschlauch-Abschnitte, Schrumpfschlauch-Kasten, Schrumpfschlauchabschnitte, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Schrumpfschlauchstücke, Schrumpfschläuche, ShrinKit 321 Basic - dünnwandig, Shrink it 321, Shrinkit, Shrinkit321, Shrinkitt 321, Sortiment, Sortimente, Sortiments-Box, Sortimentskasten für Isoliermaterial, Tyton, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch 3:1 in Sortimentsbox, Warmschrumpfschlauchsortiment, Wärmeschrumpfschaluchsortiment, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, schwarz, wärmeschrumpfende Schläuche, 0333032, 333032
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,73*
€ 20,71*
2 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 19,01*
€ 23,47*
5 Tage
132
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,12*
€ 23,48*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,16*
€ 23,52*
Lager 4792
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,74*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,37*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,15*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.