Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Farbkamera Türstation Gira TX_44 (WG UP) F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 126565 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
GIRA 126565 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
Artikel-Nr.:
     4792-40110600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126565
EAN/GTIN:
     4010337265658
Suchbegriffe:
Kameramodul
kameramodul
Farbkamerafür Türstation TX_44 (IP 44) Farbe Alu Die Farbkamera hat folgende Produktmerkmale: -Installation in der 58er Unterputzdose. -Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44. -Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung. Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarzweißdarstellung) und umgekehrt. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht. -Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. -Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. -Kamera horizontal und vertikal um 20 manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. -Automatische Gegenlichtkompensation. -Automatischer Weißabgleich. -Automatische Verstärkungsregelung (AGC). -Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. -Spritzwasserdichte Abdeckung. -Kamera-Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z.B. durch Vandalismus, leicht austauschbar.Hinweis: Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: 126565, Externe Kamera für Türkommunikation, Außenkamera, Einbaukamera, Externe Kamera, Farbkamera, Farbkamera fürTürstation UP, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, TX_44, Türkommunikations-System, Türsprechkamera, Video-Türsprechanlage, Videokamera, 1232173
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 560,91*
€ 639,37*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 565,01*
€ 645,68*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 576,43*
€ 657,43*
Frei Haus
ab € 575,30*
€ 659,62*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 635,39*
€ 722,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,27*
€ 859,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,70*
€ 855,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,34*
€ 825,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,79*
€ 798,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,39*
€ 756,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126567
ab € 560,75*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
126566
ab € 554,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.