Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26787628 Herst.-Nr.: 126565 EAN/GTIN: 4010337265658 |
| |
|
| | |
| Farbkamera alu,UP,f.Türstation 126565 Farbkamera für Türstation Farbe Alu Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | Silber | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 558,89* | € 637,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 565,83* | € 643,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 576,40* | € 655,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,78* | € 657,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 580,14* | € 662,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|