Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40110048 Herst.-Nr.: 5TG25540 EAN/GTIN: 4001869270371 |
| |
|
| | |
| Rahmen 4fach 293x80mm ti/ws 5TG25540 Anzahl der Einheiten 4, Montagerichtung horizontal und vertikal, Geeignet für Unterputz-Installation, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Farbvariante titanweiß, Rahmen 4-fach, LxB 293x80mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5TG2554-0, 5TG25540, DELTA, DELTA LINE, I-System, Line, M-System, Miro, Profil, S+St, Schalter und Steckdosen, Style, 0832764, 832764 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,45* | € 9,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,51* | € 9,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,84* | € 9,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 9,85* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 7,02* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|