Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper Crouse Hinds Ex-e Trompetenverschraubung M25, Polyamid, , IP66, Klemmbereich 11 - 16 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -40 °C bis 85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trompetenverschraubung M25x1,5 GHG 960 1949 R0112
Trompetenverschraubung M25x1,5 GHG 960 1949 R0112
Artikel-Nr.:
     4792-40108658
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601949R0112
EAN/GTIN:
     4250217429279
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m25 pvc
ceag leitungseinführung
Ex-e Trompetenverschraubung M20, Polyamid, , IP66, Klemmbereich 11 - 16 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp. -40 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, GHG 960 1949 R0112, GHG9601949R0112, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EEx-Kabeleinführung (Elektroinst.,Teile), EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Ex-Leitungseinführungen, Ex-Trompetenverschraubung (Elek.,Teile), Explo, Trompetenverschraubung, 0784567, 784567
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 21,52*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 22,44*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 23,25*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 23,62*
Lager 4792
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 19,86*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 240,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.