Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper Crouse Hinds Ex-e M16, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 5.5 - 10 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M16 PA sw unbeh 2 8mm IP66 Polyamid (PA) ger 21 22
Ex-Kabelverschraubung M16 PA sw unbeh 2 8mm IP66 Polyamid (PA) ger 21 22
Artikel-Nr.:
     4792-40108653
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0002
EAN/GTIN:
     4250217429385
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung pa m16x1,5
ceag leitungseinführung
Ex-e M12, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Klemmbereich 5.5 - 10 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, GHG 960 1955 R0002, GHG9601955R0002, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Leitungseinführungen, Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Verschraubung (Elektro, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Winkel-Verschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 1050169
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 4,54*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,63*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 4,82*
9 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 4,90*
Lager 4792
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG9601955R0001
ab € 96,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.