Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40097996
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031186
EAN/GTIN:
     4017918186678
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
500 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, ST 1,5-QUATTRO, ST1,5QUATTRO, 3031186, Durchgangs-Reihenklemme, ATEX, Bolzenklemme, Durchgangsklemme ST 1,5-Quattro, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, EX, Klemme, Mehrleiterklemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Vierleiterklemmen, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbar, Zugfederklemmen, grau, 0459379, 459379
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7482*
€ 0,9682*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 0,97*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,763*
€ 0,983*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,01*
Lager 4792
42
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,7766*
€ 1,1866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1866*
€ 1,41205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0866*
€ 1,29305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0066*
€ 1,19785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9566*
€ 1,13835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8866*
€ 1,05505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7766*
€ 0,92415
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036712
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.