Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40097761 Herst.-Nr.: E3554N EAN/GTIN: 5004100612151 |
| |
|
| | |
| für Einbau und Aufputzmontage,Lieferung mit Abdeckkappen. Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm, Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551). Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite,Höhe 53 mm ab Befestigungsschiene93 x 34 x 60 mm; grau (RAL 7035)220-240 V 50 Hz/8 V, 2 A Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, E3554N, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, 1204047 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,98* | € 21,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,32* | € 21,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,11* | € 23,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,97* | € 23,86* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,80* | € 42,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|