Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland E3554N Türklingel-Tranformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland E3554N Türklingel-Tranformator
Friedland E3554N Türklingel-Tranformator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38893088
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     E3554N
EAN/GTIN:
     5004100612151
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
  • Für Einbau und Aufputzmontage
    - Lieferung mit Abdeckkappen
    - Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm
    - Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551)
    - Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsspannung
8 V
Ausgangsstrom
2 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14073
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.