Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Miniatur-Lichtschranken, WS/WE150-P430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40097672
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6011032
EAN/GTIN:
     4047084110641
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Miniatur-Lichtschranken, W150, Schaltabstand max.: 0 m ... 4,4 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-W150-A
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, WS/WE150-P430, WSWE150P430, 6011032, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Sender, oneway
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,57*
€ 178,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,32*
€ 182,06*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 166,31*
€ 182,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 166,97*
€ 183,57*
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 185,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.