Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40088211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022218
EAN/GTIN:
     4017918156541
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
HEAVYCON-Steckverbinder
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endhalterung, Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, CLIPFIX 35, CLIPFIX35, 3022218, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Endbock, Endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Endhalter für Tragschiene, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Klemmen-, QUICKON-Adapter, PLUSCON - Industriestecker, Reihenklemme, Schnellmontage-Endhalter für Tragschiene, Zubehör Klemmenadapter, 0458194, 458194
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3882*
€ 0,5082*
1 Tag
939
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,54*
2 Tage
2068
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,59*
2 Tage
52275
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,59*
Lager 4792
3075
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4032*
€ 0,6132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6132*
€ 0,72971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1004348
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1004306
ab € 0,4952*
Zubehör
Phoenix Contact
1004319
ab € 0,406*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.