Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter TS35 CLIPFIX 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-267999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022218
EAN/GTIN:
     4017918156541
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
HEAVYCON-Steckverbinder
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Phoenix Contact Endhalter TS35 CLIPFIX 35 Farbe grau, Montageart Hutschiene 35 mm, Ausführung der Verriegelung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite/Rastermaß 9,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 35,5mm, Länge 55,6mm, Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
9.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
35.5 mm
Länge:
55.6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4382*
€ 0,5082*
1 Tag
1139
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,40*
€ 0,54*
2 Tage
1762
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,59*
Lager 5382
44979
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,52*
€ 0,61*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4531*
€ 0,6131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1004306
ab € 0,5552*
Zubehör
Phoenix Contact
1004319
ab € 0,456*
Zubehör
Phoenix Contact
1004348
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,768*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 9,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.