Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Klebesockel RA6 Natur 100 St ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=6.0mm, L=19.0mm, W=19.0mm, H=9.0mm, natur, 100ST
Artikel-Nr.:
     4792-40084282
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13019
EAN/GTIN:
     5022660314605
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Hauptmerkmale: Mit diesen selbstklebenden bzw. schraubbaren Befestigungssockeln können Schläuche, Leitungen oder Kabelbündel ohne zusätzlichen Einsatz von Kabelbindern schnell und bequem befestigt werden. Es gibt Ausführungen für Flachbandkabel oder Rundkabel sowie flexible Sockel aus Weichstahl, die sich den Kabeln und Leitungen anpassen lassen. Anwendungsbereiche: Diese Befestigungssockel werden an schwer zugänglichen Stellen bevorzugt. Der Befestigungssockel ASI-Clip wurde speziell für die sichere und schonende Befestigung von ASI-Bus-Leitungen konstruiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
geschlossen
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, RA6-PA66-NA (100), RA6PA66NA100, 15113019, 151-13019, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, Abdeckungen, Befestigungssockel selbstklebend, Flachbandkabel, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelschellen, Klebeschelle, Klebeschellen, Konsole, RA-6, RA-Serie, RA-Serie mit Rundbügel, Rundkabel, Snapper, Sockel, Tyton, ra6, 0427019, 427019
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2965*
€ 0,3965*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2991*
€ 0,3991*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,305*
€ 0,405*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
Lager 4792
2300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,324*
€ 0,434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-13021
ab € 0,4291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13020
ab € 0,3291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13018
ab € 0,2291*
Ähnlich
HellermannTyton
151-13119
ab € 0,4691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.