Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40070678 Herst.-Nr.: CDS425D EAN/GTIN: 3250611610854 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A QuickConnect. Fehlerstrom-Schutzschalter nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1 und VDE 0664 Teil 10 + 11. QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11 am Zugang bis 63 A, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsstrom: | 25 Ampere | Polzahl: | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 25 a 30 ma 4-polig, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, CDS425D, FI-Steuerschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Fehlerstromschutzschalter, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, SRCD, 0606662, 606662 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,90* | € 49,31* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 38,00* | € 49,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 38,19* | € 49,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,75* | € 50,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,69* | € 51,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|