Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes CEE-Anbaudose 5x16A, IP 44, TWIN CONTACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     4792-40069791
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3385
EAN/GTIN:
     4015394206156
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A5P 6H400V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 75 x 75 mm BL. 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16 a 5p mennekes, installationskanal, cee anbaudose 16a, 3385, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), 63A-Kleinspannung, Anbau, Anbaudose, Anbaudosen, Anbausteckdose, Anbausteckdosen, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEplus, Cekon, Cekondose, Container, Containersteckdose, Dosen, Döschen, Federklemme, Flanschdose, GV/VN, Gleichstrom, HW/VN, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Menekes, Rapido, Softcontact, Steckdose, TA, TM, Torsionsfeder-Kontakt, Trenntrafo, TwinCONTACT, Unterputzsteckdose, nach Trenntrafo, 1000590
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 20,17*
€ 27,12*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,34*
€ 27,22*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 23,95*
€ 28,77*
1
€ 5,95*
ab € 22,66*
€ 30,39*
Lager 4792
293
1
€ 6,95*
ab € 24,85*
€ 33,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 48,11*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,81*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.